!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 125

SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 125

RALSTON

SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 125 close
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
SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 125

SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 125

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.30 / CAISSE de 125
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
  • N° article RSN2775-01
  • N° de modèle du manufacturier 277501B
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.78 lb

Informations sur le produit

La résistance peut être écologique avec ces sacs à ordures de la série 2700. Les sacs à ordures noirs solides de 35 x 50 pouces sont fabriqués de polyéthylène linéaire basse densité post-industriel recyclé à 90 % et de résine super hexène de qualité supérieure, et de matériaux post-consommation recyclés à 10 %. Les caisses comprennent 125 sacs.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs robustes
  • Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • % de contenu recycléMinimum de 20 % post-industriel, minimum de 5 % post-consommation
  • ParfumNon parfumé
  • Couleur Noir
  • Type de fermeture du fond Plate
  • Sacs par paquet 125
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)