!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET, RÉUTILISABLE, SILICONE/TPE, 4 POINTS, M, BAÏONNETTE, NIOSH

RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET, RÉUTILISABLE, SILICONE/TPE, 4 POINTS, M, BAÏONNETTE, NIOSH

3M

RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET, RÉUTILISABLE, SILICONE/TPE, 4 POINTS, M, BAÏONNETTE, NIOSH close
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
RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET, RÉUTILISABLE, SILICONE/TPE, 4 POINTS, M, BAÏONNETTE, NIOSH

RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET, RÉUTILISABLE, SILICONE/TPE, 4 POINTS, M, BAÏONNETTE, NIOSH

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $366.35 / CHAQUE
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
  • N° article MMM6800
  • N° de modèle du manufacturier 6800
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 957
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur à masque complet de taille moyenne contre les risques de moisissure et de silice est fabriqué en silicone et en élastomère thermoplastique et il est gris. Il est pourvu d’une grande lentille avec une soupape de débit froid, d’une suspension à quatre points et d’un raccord à baïonnette pour respirateur. Le respirateur réutilisable est conforme aux normes NIOSH et possède un joint facial en silicone. Il est configuré pour les cartouches et un système d’alimentati

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur couvrant complètement le visage
  • Matériau du harnais de têteÉlastomère thermoplastique
  • Cartouches inclusesNon
  • Classement NIOSHNon classé
  • Série6000
  • Type de suspension (masques complets)4 points
  • Type de raccordement du respirateurÀ baïonnette
  • Caractéristiques de la plaque facialeGrande lentille pour un champ de vision amélioré
  • NormesNIOSH
  • Matériau de l'écran facial Silicone/élastomère thermoplastique
  • Taille de masque Moyen
  • Nombre de cartouches incluses 0
  • Comprend La soupape Cool Flow de 3M facilite la respiration pour un confort frais et sec.
  • Compatible avec marque et série 3M Série 6000
  • Nb de points de suspension 4
  • Configuré(e) pour Cartouches, système à adduction d'air
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)