!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CARTOUCHE, FORMALDÉHYDE/VAPEURS ORGANIQUES, BAÏONNETTE, NIOSH, PQT DE 2, POUR MASQUE

CARTOUCHE, FORMALDÉHYDE/VAPEURS ORGANIQUES, BAÏONNETTE, NIOSH, PQT DE 2, POUR MASQUE

3M

CARTOUCHE, FORMALDÉHYDE/VAPEURS ORGANIQUES, BAÏONNETTE, NIOSH, PQT DE 2, POUR MASQUE close
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
CARTOUCHE, FORMALDÉHYDE/VAPEURS ORGANIQUES, BAÏONNETTE, NIOSH, PQT DE 2, POUR MASQUE

CARTOUCHE, FORMALDÉHYDE/VAPEURS ORGANIQUES, BAÏONNETTE, NIOSH, PQT DE 2, POUR MASQUE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.23 / PAQUET de 2
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
  • N° article MMM6005
  • N° de modèle du manufacturier 6005
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 957
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Informations sur le produit

Cette cartouche pour formaldéhyde/vapeurs organiques, au design incliné vers l’arrière, est offerte en olive et en noir et possède un raccord à baïonnette pour respirateur. Il répond aux normes NIOSH et mesure 4 1/5 x 3 2/5 pouces. La cartouche est destinée à être utilisée avec le masque complet/demi-masque de la série 6000 et comprend un écran de soudage à encliqueter et une soupape d’expiration à débit froid en plus d’offrir un confort accru. Il y a deux cartouches dans

Spécifications techniques

  • ArticleCartouche
  • Code de couleurNoir, olive
  • Type de respirateurs à cartoucheRespirateur pour la purification de l'air
  • Série6000
  • À utiliser avecMasque et demi-masque respirateur 3M
  • Classement NIOSH Formaldéhyde (FM), vapeur organique (OV)
  • Compatible avec marque et série 3M Série 6000, 3M Série 7000, 3M Série FF-400
  • Type de raccordement du respirateur À baïonnette
  • Normes NIOSH