!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $624.33 / CHAQUE
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
  • N° article AOSPD6104AV3
  • N° de modèle du manufacturier PD6104AV3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.68 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de ventilateur avicole
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • HP1
  • Rendement nominal (tr/min)1 725/1 425
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56
  • Intensité maximale (A)9,0/4,5
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Longueur hors tout11-11/16 po
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Utilisable à 200 VOui
  • ComprendCouvercle avec joints pour compartiment de câblage
  • Longueur sans tige9-13/16 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • FinitionÉmail noir
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/230
  • Facteur de service du moteur 1,3
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Hz 60/50
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Condensateur requis Inclus
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes UL, CSA
  • Utilisable à 208 V Oui
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Classe de rendement du moteur Écoénergétique
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)