!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FARMDTYMTR CAPST TEAO 1HP 1725RPM

FARMDTYMTR CAPST TEAO 1HP 1725RPM

DAYTON

FARMDTYMTR CAPST TEAO 1HP 1725RPM close
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
FARMDTYMTR CAPST TEAO 1HP 1725RPM

FARMDTYMTR CAPST TEAO 1HP 1725RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $495.50 / CHAQUE
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
  • N° article AOS4NXG2
  • N° de modèle du manufacturier 4NXG2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • HP1
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Condensateur requisIncluded
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Classe d'isolationB
  • Roulements de moteurBilles
  • FinitionGris
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/208-230
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Carcasse 56
  • Intensité maximale (A) 9,2/5,3-4,6
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Longueur hors tout 11 po
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Comprend Bague d'étanchéité, couvercle de condensateur avec joints, couvercle pour compartiment de câblage
  • Longueur sans tige 9-1/8 po
  • Position de fixation du moteur Toutes positions