!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU METAL 3/8 X 12 PO

TUYAU METAL 3/8 X 12 PO

HOSE MASTER

TUYAU METAL 3/8 X 12 PO close
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
TUYAU METAL 3/8 X 12 PO

TUYAU METAL 3/8 X 12 PO

HOSE MASTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MP26
  • N° de modèle du manufacturier G037SM120
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage de tuyaux métalliques flexibles
  • Longueur de tuyau12 po
  • Matériau de la gaine de tuyauAcier inoxydable 304
  • Plage de température-325 Degrees à 1 200 Degrees F
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier inoxydable 304
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Produits chimiques compatiblesHuile pour moteurs
  • Pour type de médiaHuile pour moteurs
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Matériau du tube de tuyau Acier inoxydable 321
  • Pression de service max. à 70 F 1 558 lb/po²
  • Rayon de courbure dynamique min. (po) 5,0
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier inoxydable 304
  • Type de raccord de tuyau B MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Produits chimiques non recommandés Hydrazine, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %)
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)