!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE 2PO 18

TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE 2PO 18

HOSE MASTER

TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE 2PO 18 close
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
TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE 2PO 18

TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE 2PO 18

HOSE MASTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $323.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4FJX5
  • N° de modèle du manufacturier GM200SHM180
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage de tuyau métallique flexible
  • Longueur de tuyau18 po
  • Matériau de la gaine de tuyauAcier inoxydable 304
  • Plage de température-325 Degrees à 1 200 Degrees F
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier inoxydable 304
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau A2 po
  • Produits chimiques compatiblesFluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), eau désionisée, huile à moteur, naphta
  • Pour type de médiaFluide hydraulique, eau, huile à moteur, naphta
  • D.I. de tuyau 2 po
  • Matériau du tube de tuyau Acier inoxydable 321
  • Pression de service max. à 70 F 449 lb/po²
  • Rayon de courbure dynamique min. (po) 10,3
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier inoxydable 304
  • Type de raccord de tuyau B MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 2 po
  • Produits chimiques non recommandés Hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %)