!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE 1PO 24

TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE 1PO 24

HOSE MASTER

TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE 1PO 24 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE 1PO 24

TUYAU METALLIQUE FLEXIBLE 1PO 24

HOSE MASTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4FKG2
  • N° de modèle du manufacturier GZ100SMU240
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1777
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage de tuyau métallique flexible
  • Longueur de tuyau24 po
  • Matériau de la gaine de tuyauAcier inoxydable 304
  • Plage de température-325 Degrees à 1 200 Degrees F
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier inoxydable 316
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau A1 po
  • Produits chimiques compatiblesFluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), eau désionisée, huile à moteur, naphta
  • Pour type de médiaFluide hydraulique, eau, huile à moteur, naphta
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Matériau du tube de tuyau Acier inoxydable 316
  • Pression de service max. à 70 F 718 lb/po²
  • Rayon de courbure dynamique min. (po) 9
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier inoxydable 316
  • Type de raccord de tuyau B FNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1 po
  • Produits chimiques non recommandés Hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %)
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande