!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU METALLIQ FLEX 1 1/4PO DI 36PO

TUYAU METALLIQ FLEX 1 1/4PO DI 36PO

HOSE MASTER

TUYAU METALLIQ FLEX 1 1/4PO DI 36PO close
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
TUYAU METALLIQ FLEX 1 1/4PO DI 36PO

TUYAU METALLIQ FLEX 1 1/4PO DI 36PO

HOSE MASTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $235.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2ZV63
  • N° de modèle du manufacturier G125SM360
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1777
  • Poids à l’expédition 2.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage de tuyaux métalliques flexibles
  • Longueur de tuyau36 po
  • Matériau de la gaine de tuyauAcier inoxydable 304
  • Plage de température-325 degrés à 1 200 degrés F
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier inoxydable 304
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau A1 1/4 po
  • Produits chimiques compatiblesLiquide de frein, eau désionisée, eau douce, fluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), huile pour moteurs, naphta
  • Pour type de médiaLiquide de frein, fluide hydraulique, huile pour moteurs, naphta, eau
  • D.I. de tuyau 1 1/4 po
  • Matériau du tube de tuyau Acier inoxydable 321
  • Pression de service max. à 70 F 645 lb/po²
  • Rayon de courbure dynamique min. (po) 10 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier inoxydable 304
  • Type de raccord de tuyau B MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1 1/4 po
  • Produits chimiques non recommandés Hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %)