!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU METALLIQ FLEX 1 1/2PO DIA 9PO

TUYAU METALLIQ FLEX 1 1/2PO DIA 9PO

HOSE MASTER

TUYAU METALLIQ FLEX 1 1/2PO DIA 9PO close
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
TUYAU METALLIQ FLEX 1 1/2PO DIA 9PO

TUYAU METALLIQ FLEX 1 1/2PO DIA 9PO

HOSE MASTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $278.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2ZV24
  • N° de modèle du manufacturier G150PF090
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau métallique flexible
  • Longueur de tuyau9 po
  • Matériau de la gaine de tuyauAcier inoxydable 304
  • Plage de température32 degrés à 850 degrés F
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier au carbone
  • Type de raccord de tuyau ABride fixe M
  • Taille du raccord de tuyau A1 1/2 po
  • Produits chimiques compatiblesFluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), eau désionisée, huile à moteur, naphta
  • Pour type de médiaFluide hydraulique, eau, huile à moteur, naphta
  • D.I. de tuyau 1 1/2 po
  • Matériau du tube de tuyau Acier inoxydable 321
  • Pression de service max. à 70 F 290 lb/po²
  • Rayon de courbure dynamique min. (po) 11 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier au carbone
  • Type de raccord de tuyau B Bride fixe M
  • Taille du raccord de tuyau B 1 1/2 po
  • Produits chimiques non recommandés Hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %)