!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE FIXE,BLANC,TAILLE TUYAU 3/8PO,PQ10

TE FIXE,BLANC,TAILLE TUYAU 3/8PO,PQ10

JOHN GUEST

TE FIXE,BLANC,TAILLE TUYAU 3/8PO,PQ10 close
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
TE FIXE,BLANC,TAILLE TUYAU 3/8PO,PQ10

TE FIXE,BLANC,TAILLE TUYAU 3/8PO,PQ10

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $126.73 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG400L17
  • N° de modèle du manufacturier PP641223W
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord en té fixe
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur en té
  • Type de raccordement du côté C du raccordNPTF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordPolypropylène
  • NormesNSF 51, NSF 61
  • Température minimale de service33 degrés F
  • Application Eau potable
  • Couleur Blanc
  • Taille du tube côté C du raccord 3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Matériau du tube compatible Polypropylène
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)