!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT INSTALLTR,CUIR VACH FEND,DBL (VEND)

GANT INSTALLTR,CUIR VACH FEND,DBL (VEND)

BDG

GANT INSTALLTR,CUIR VACH FEND,DBL (VEND) close
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
GANT INSTALLTR,CUIR VACH FEND,DBL (VEND)

GANT INSTALLTR,CUIR VACH FEND,DBL (VEND)

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.98 / PAIRE
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
  • N° article ALG30-9-473TFL-K
  • N° de modèle du manufacturier 30-9-473TFL-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • SérieClassic
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon déterminé
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Isolation Oui
  • Style de pouce Latéral
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Bleu, jaune
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Matériau de protection des jointures Cuir
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)