!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS P/INSTALLATEUR,POUCE LATÉRAL/COUPE AMÉRICAINE,G/9/10 1/2PO,CUIR/CUIR VACHE/THINSULATE/MOLLETON

GANTS P/INSTALLATEUR,POUCE LATÉRAL/COUPE AMÉRICAINE,G/9/10 1/2PO,CUIR/CUIR VACHE/THINSULATE/MOLLETON

BOB DALE

GANTS P/INSTALLATEUR,POUCE LATÉRAL/COUPE AMÉRICAINE,G/9/10 1/2PO,CUIR/CUIR VACHE/THINSULATE/MOLLETON close
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
GANTS P/INSTALLATEUR,POUCE LATÉRAL/COUPE AMÉRICAINE,G/9/10 1/2PO,CUIR/CUIR VACHE/THINSULATE/MOLLETON

GANTS P/INSTALLATEUR,POUCE LATÉRAL/COUPE AMÉRICAINE,G/9/10 1/2PO,CUIR/CUIR VACHE/THINSULATE/MOLLETON

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.75 / PAIRE
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
  • N° article ALG30-9-2007
  • N° de modèle du manufacturier 30-9-2007
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # 927
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains au chaud et en sécurité avec ces gants d'installateur. Isolés avec Thinsulate pour plus de chaleur, ces gants sont fabriqués en cuir de vache, coton et toile avec une doublure en molleton. Ces gants sont de grande taille et 10.5 pouces avec un pouce latéral et une coupe américaine pour un enfilage et un retrait faciles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant11 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteSécurité
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueTaille unique
  • Couleur de la paumeGris
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurGris, jaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Molleton, mousse
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau du dos (gants) Coton
  • Série 30-9-2007
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Caoutchouc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 2 3/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)