!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC/TUBE FEM,TEMP -40 ° F À 220 ° F,5/16 - 1/4 PO,LTN

RAC/TUBE FEM,TEMP -40 ° F À 220 ° F,5/16 - 1/4 PO,LTN

FAIRVIEW

RAC/TUBE FEM,TEMP -40  ° F À 220  ° F,5/16 - 1/4 PO,LTN close
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
RAC/TUBE FEM,TEMP -40 ° F À 220 ° F,5/16 - 1/4 PO,LTN

RAC/TUBE FEM,TEMP -40 ° F À 220 ° F,5/16 - 1/4 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 33,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR126-5B
  • N° de modèle du manufacturier 126-5B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Résistez à la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables avec ce filetage femelle de 5/16 à 1/4 de pouce. Ce coupleur retient également la température entre -40 et 220 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau femelle
  • Type de connexion du raccord de tuyauRaccord cannelé x tuyau femelle
  • Plage de température -40 Degrees à 220 Degrees F
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)