!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FEMELLE,1/4PO,TUYAU/MNPT,LTN,PQ10

TUYAU FEMELLE,1/4PO,TUYAU/MNPT,LTN,PQ10

AIGNEP USA

TUYAU FEMELLE,1/4PO,TUYAU/MNPT,LTN,PQ10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU FEMELLE,1/4PO,TUYAU/MNPT,LTN,PQ10

TUYAU FEMELLE,1/4PO,TUYAU/MNPT,LTN,PQ10

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.22 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6MM94
  • N° de modèle du manufacturier 88030-04-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # 1601
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau femelle
  • Système de mesureImpérial
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires