!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEMALE ADAPTER,2 IN,HUB,ABS,180 DEG

FEMALE ADAPTER,2 IN,HUB,ABS,180 DEG

APPROVED VENDOR

FEMALE ADAPTER,2 IN,HUB,ABS,180 DEG close
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
FEMALE ADAPTER,2 IN,HUB,ABS,180 DEG

FEMALE ADAPTER,2 IN,HUB,ABS,180 DEG

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WHX5
  • N° de modèle du manufacturier 1WHX5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur femelle
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A2 po
  • Type - côté ANPT
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2 11/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau2 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauAdaptateur
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 2 3/8 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B 2 po
  • Type - côté B Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 1 9/16 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Normes Classe cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965