!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR FEMELLE,1/2PO,INSERT X FNPT

ADAPTATEUR FEMELLE,1/2PO,INSERT X FNPT

APPROVED VENDOR

ADAPTATEUR FEMELLE,1/2PO,INSERT X FNPT close
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
ADAPTATEUR FEMELLE,1/2PO,INSERT X FNPT

ADAPTATEUR FEMELLE,1/2PO,INSERT X FNPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG22FN26
  • N° de modèle du manufacturier 1435-005
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/2 po
  • Type - côté AInsertion
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Type - côté BNPT
  • Joint d'étanchéité inclusNon
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po²
  • Bouchon inclusNon
  • Protection incluseNon
  • ApplicationEau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauAdaptateur
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61: NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur femelle
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Mâle
  • Diamètre extérieur - côté A 5/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 1-1/16 po
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Plage de température 32 Degrees à 140 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Couleur Blanc
  • Normes ASTM D2466, NSF 14, NSF 61
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)