!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 10 MM

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 10 MM

USA SEALING

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 10 MM close
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
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 10 MM

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 10 MM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.46 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT3855
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-3855
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 65
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauPVC
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Longueur hors tout25 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au durcissement, résistant au gonflement
  • NormesFDA, 3A 20-27
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsBière, acide citrique, produits laitiers, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, jus d'orange, eau potable, eau salée, vinaigre
  • Compatibilité chimiqueAmmoniac, Fréon 12, acide chlorhydrique (10 %), acide chlorhydrique (48 %), peroxyde d'hydrogène, iode, acide nitrique (35 %), acide phosphorique (10 %), chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, nitrate de potassium, sulfate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium, hypochlorite de sodium (5,5 %), acide sulfurique 10, extraits de tannage, chlorure de zinc
  • Rayon de cintrage15 mm
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitProduits laitiers, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques
  • Application industrielleLaboratoire
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Produits laitiers, aliments, et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 10 mm
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 20 lb/po²
  • Diamètre extérieur 13 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltique Compatible avec pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 1,5 mm
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Mazout, graisse, kérosène, lubrifiants, huile minérale
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Transparent
  • Flexibilité Semi-flexible
  • Système de mesure Métrique
  • Résistant au vide Non classé sous vide
  • Pour le type de fluide Boissons, essence, lubrifiant
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)