!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL MURAL IND 24PO 3VT NON PIV

VENTIL MURAL IND 24PO 3VT NON PIV

DAYTON

VENTIL MURAL IND 24PO 3VT NON PIV close
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
VENTIL MURAL IND 24PO 3VT NON PIV

VENTIL MURAL IND 24PO 3VT NON PIV

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $634.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DTN2WCG5
  • N° de modèle du manufacturier 20952
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1837
  • Poids à l’expédition 53.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMontage mural
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)300
  • Tension (V)115
  • Débit d'air3 325/4 556/5 588 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/900/700
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi500/405/315 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi200/162/126
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.105 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur27 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • NormesUL, cUL, OSHA
  • Applications environnementalesIndustriel
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 3
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/3
  • Ampères 2,50
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 700/567/441
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 300/243/189
  • Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi 125
  • Niveau sonore 72/65/57 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 15 pi
  • Hauteur 27 po
  • Profondeur 21-3/4 po
  • Matériau de lame Aluminium coulé
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Nickel-chrome
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Dispositif et boulons de fixation