!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,NON OSCILLANT,120 V,295 W,¼ HP,28 X 28 PO,½ PO,ALU/ACIER

CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,NON OSCILLANT,120 V,295 W,¼ HP,28 X 28 PO,½ PO,ALU/ACIER

LFI

CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,NON OSCILLANT,120 V,295 W,¼ HP,28 X 28 PO,½ PO,ALU/ACIER close
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
CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,NON OSCILLANT,120 V,295 W,¼ HP,28 X 28 PO,½ PO,ALU/ACIER

CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,NON OSCILLANT,120 V,295 W,¼ HP,28 X 28 PO,½ PO,ALU/ACIER

LFI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $338.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LDRWMKD24-3SP
  • N° de modèle du manufacturier WMKD24-3SP
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • Poids à l’expédition 37.31 lb

Informations sur le produit

Ce ventilateur mural non oscillant possède trois vitesses. Il comprend trois pales en aluminium, un moteur PSC fermé à roulement à billes et une protection en acier à revêtement en poudre. Il mesure 28 po x 28 pouce avec un diamètre d'arbre de ½ po. Il dispose de 295 W, 60 Hz, 120 V et ¼ de puissance moteur. Il a une température ambiante maximale de 104°F et un RPM de 1150/950/850. Il est protégé thermiquement et dispose d'un entraînement direct.

Spécifications techniques

  • Article3 vitesses
  • Débit d'air6 600/5 900/4 900 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 150/950/850
  • Matériau de lameAluminium
  • Hz60 Hz
  • Largeur28 po
  • Matériau de protecteurAcier
  • NormesProtection OSHA
  • Puissance de moteur (HP)1/4
  • Nb de vitesses 3
  • Puissance (W) 295
  • Nb de lames 3
  • Tension (V) 120 V
  • Hauteur 28 po
  • Type de roulements À billes
  • Comprend Complet avec accessoires de montage
  • Applications environnementales Commercial