!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORDON À LUNETTES, NYLON, ROUGE, UNIVERSEL, 12,5 PO, AJUSTABLE, 3 MM

CORDON À LUNETTES, NYLON, ROUGE, UNIVERSEL, 12,5 PO, AJUSTABLE, 3 MM

CHUMS

CORDON À LUNETTES, NYLON, ROUGE, UNIVERSEL, 12,5 PO, AJUSTABLE, 3 MM close
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
CORDON À LUNETTES, NYLON, ROUGE, UNIVERSEL, 12,5 PO, AJUSTABLE, 3 MM

CORDON À LUNETTES, NYLON, ROUGE, UNIVERSEL, 12,5 PO, AJUSTABLE, 3 MM

CHUMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,24 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 124,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 20 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CHU12103102
  • N° de modèle du manufacturier 12103102
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce cordon de lunettes rouge à ajustement universel est fabrique en nylon durable resistant auX UV et à l'eau. Le cordon de 3 millimètres mesure 12,5 pouces et peut être ajuste jusqu'à une longueur de 23 pouces. Il peut être utilise avec une monture universelle montee à l'arrière, une monture à glissement montee à l'avant ou une monture à boucle economique montee à l'avant pour convenir auX petites et grandes montures.

Spécifications techniques

  • ArticleCordons pour lunettes
  • CouleurRouge
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Type de fixation Convient à la plupart des montures standard
  • Longueur Ajustable à 23 po
  • Détectable avec rayons X Non