!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORDON À LUNETTES, NYLON, NOIR, UNIVERSEL, 12,5 PO, AJUSTABLE, 3 MM

CORDON À LUNETTES, NYLON, NOIR, UNIVERSEL, 12,5 PO, AJUSTABLE, 3 MM

CHUMS

CORDON À LUNETTES, NYLON, NOIR, UNIVERSEL, 12,5 PO, AJUSTABLE, 3 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CORDON À LUNETTES, NYLON, NOIR, UNIVERSEL, 12,5 PO, AJUSTABLE, 3 MM

CORDON À LUNETTES, NYLON, NOIR, UNIVERSEL, 12,5 PO, AJUSTABLE, 3 MM

CHUMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,96 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 119,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 20 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CHU12103100
  • N° de modèle du manufacturier 12103100
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce cordon de lunettes noir à ajustement universel est fabrique en nylon durable resistant auX UV et à l'eau. Le cordon de 3 millimètres mesure 12,5 pouces et peut être ajuste jusqu'à une longueur de 23 pouces. Il peut être utilise avec une monture universelle montee à l'arrière, une monture à glissement montee à l'avant ou une monture à boucle economique montee à l'avant pour convenir auX petites et grandes montures.

Spécifications techniques

  • ArticleCordons pour lunettes
  • Matériau du corpsNylon
  • LongueurAjustable à 23 po
  • Détectable avec rayons XNon
  • Type de fixation Convient à la plupart des montures standard
  • Couleur Noir
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande