!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CSS EXT, VIT VAR,TURB 13-1/4PO,115V

CSS EXT, VIT VAR,TURB 13-1/4PO,115V

DAYTON

CSS EXT, VIT VAR,TURB 13-1/4PO,115V close
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
CSS EXT, VIT VAR,TURB 13-1/4PO,115V

CSS EXT, VIT VAR,TURB 13-1/4PO,115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,712.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN5DVT3
  • N° de modèle du manufacturier 5DVT3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1875
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le bas
  • Diamètre de roue13 po
  • Largeur de la base22 po
  • Phases1
  • Moteur à haut rendementOui
  • Position de montagePlafond
  • Matériau de boîtierAluminium repoussé
  • Diamètre hors tout24 3/8 po
  • Longueur hors tout24 3/8 po
  • Hauteur de la base1 3/4 po
  • Contrôle de vitesse compatible43Y140
  • Longueur de boîtier24,4 po
  • ComprendBoîte de connexion NEMA 1
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice1/2 po
  • Type de roue/meuleCentrifuge, pales inclinées vers l'arrière
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Longueur de la base 22 po
  • Forme de base Carrée
  • Pour les applications à pression statique élevée Non
  • Ensemble d'entraînement inclus Oui
  • Matériau de roue Aluminium
  • Nb de vitesses Variable
  • Hauteur hors tout 25 1/2 po
  • Largeur hors tout 24 3/8 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible 2RB76, 2ZV82, 4C453, 4C670, 4HX39, 4HX47
  • Longueur de découpe 17,5 po
  • Largeur de boîtier 24,4 po
  • Type de moteur Commutation électrique
  • Vitesse contrôlable Oui