!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CSS EXT, VIT VAR,TURB 11PO,115V

CSS EXT, VIT VAR,TURB 11PO,115V

DAYTON

CSS EXT, VIT VAR,TURB 11PO,115V close
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
CSS EXT, VIT VAR,TURB 11PO,115V

CSS EXT, VIT VAR,TURB 11PO,115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $974.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN5DVT2
  • N° de modèle du manufacturier 5DVT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1875
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le bas
  • Diamètre de roue11 po
  • Largeur de la base22 po
  • Phases1
  • Moteur à haut rendementOui
  • Position de montagePlafond
  • Matériau de boîtierAluminium repoussé
  • Diamètre hors tout24 3/8 po
  • Longueur hors tout24 3/8 po
  • Hauteur de la base1 3/4 po
  • Contrôle de vitesse compatible43Y140
  • Longueur de boîtier24,4 po
  • ComprendBoîte de connexion NEMA 1
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice1/2 po
  • Type de roue/meuleCentrifuge, pales inclinées vers l'arrière
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Longueur de la base 22 po
  • Forme de base Carrée
  • Pour les applications à pression statique élevée Non
  • Ensemble d'entraînement inclus Oui
  • Matériau de roue Aluminium
  • Nb de vitesses Variable
  • Hauteur hors tout 25 1/2 po
  • Largeur hors tout 24 3/8 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible 2RB76, 2ZV82, 4C453, 4C670, 4HX39, 4HX47
  • Longueur de découpe 17,5 po
  • Largeur de boîtier 24,4 po
  • Type de moteur Commutation électrique
  • Vitesse contrôlable Oui