!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CSS EXT,3VT,TURB 11PO,115V,FIX TOIT

CSS EXT,3VT,TURB 11PO,115V,FIX TOIT

DAYTON

CSS EXT,3VT,TURB 11PO,115V,FIX TOIT close
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
CSS EXT,3VT,TURB 11PO,115V,FIX TOIT

CSS EXT,3VT,TURB 11PO,115V,FIX TOIT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $724.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN5DVP6
  • N° de modèle du manufacturier 5DVP6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1874
  • Poids à l’expédition 32.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le haut
  • Largeur de la base19 po
  • Forme de baseCarrée
  • Nb de vitesses3
  • Matériau de roueAluminium
  • NormesUL/cUL 705, AMCA (air et son)
  • Hauteur de la base1-3/4"
  • Position de montagePlafond
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Longueur de la base 19"
  • Phases 1
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Vitesse contrôlable Oui
  • Hauteur hors tout 15-1/4
  • Comprend Boîte de connexion NEMA 1
  • Type de roue/meule Aubes recourbées vers l'arrière