!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGULATEUR DE VITESSE, 6 A

REGULATEUR DE VITESSE, 6 A

DAYTON

REGULATEUR DE VITESSE, 6 A close
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
REGULATEUR DE VITESSE, 6 A

REGULATEUR DE VITESSE, 6 A

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.37 / CHAQUE
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
  • N° article GFN48C172
  • N° de modèle du manufacturier 48C172
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1850
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommande de vitesse
  • Tension (V)115 V
  • Puissance max. (Watts)720
  • Couleur de plaqueArgent
  • Largeur (po)2-3/4 po
  • PourBoîtier électrique à prise simple
  • Organisme de conformitéReconnu par les composants UL
  • Type Rotatif, réglable
  • Intensité max. (A) 6 A
  • Couleur d'interrupteur Noir
  • Hauteur (po) 4-1/2 po
  • Profondeur (po) 1-1/4 po
  • À utiliser avec Ventilateurs à vitesse réglable (Dayton et autres marques compatibles)
  • Comprend Vis de montage et capuchons de connexion