!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROIX INEGALE DE 5/16 X 5/16

CROIX INEGALE DE 5/16 X 5/16

LEGRIS

CROIX INEGALE DE 5/16 X 5/16 close
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
CROIX INEGALE DE 5/16 X 5/16

CROIX INEGALE DE 5/16 X 5/16

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.68 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31070800
  • N° de modèle du manufacturier 3107 08 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCroisement égal
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCroix
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5/16 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord5/16 po
  • Températures de service max.176 degrés F
  • Normes2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air
  • Couleur Noir
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 5/16 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Longueur hors tout 1 13/16 po
  • Température minimale de service 4 degrés F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)