!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE UNION PRESTOLOK PLUS

COUDE UNION PRESTOLOK PLUS

PARKER

COUDE UNION PRESTOLOK PLUS close
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
COUDE UNION PRESTOLOK PLUS

COUDE UNION PRESTOLOK PLUS

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.07 / CHAQUE
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
  • N° article DYEW169PLP8-6
  • N° de modèle du manufacturier W169PLP-8-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle pivotant
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPTF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/2 po
  • Taille de filetage de raccord3/8 po
  • Températures de service max.200 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Système de mesureImpérial
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude pivotant 90 Degrees
  • Taille du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Couleur Argent
  • Longueur hors tout 1 5/32 po
  • Température minimale de service 0 degrés F