!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE RÉDUCTEUR,2 TROUS,CLASSE 150,MAX 150 LB/PO2,90 ° ,1 1/4 X 1/2 PO FNPT,FER MALLÉABLE

COUDE RÉDUCTEUR,2 TROUS,CLASSE 150,MAX 150 LB/PO2,90 ° ,1 1/4 X 1/2 PO FNPT,FER MALLÉABLE

FAIRVIEW

COUDE RÉDUCTEUR,2 TROUS,CLASSE 150,MAX 150 LB/PO2,90 ° ,1 1/4 X 1/2 PO FNPT,FER MALLÉABLE close
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
COUDE RÉDUCTEUR,2 TROUS,CLASSE 150,MAX 150 LB/PO2,90 ° ,1 1/4 X 1/2 PO FNPT,FER MALLÉABLE

COUDE RÉDUCTEUR,2 TROUS,CLASSE 150,MAX 150 LB/PO2,90 ° ,1 1/4 X 1/2 PO FNPT,FER MALLÉABLE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 23,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARBI100JD
  • N° de modèle du manufacturier BI-100-JD
  • N° de classification normalisée des produits et services 40172806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.8 lb

Informations sur le produit

Faites un choix judicieux avec ce coude réducteur à 90 degrés en fonte malléable doté de deux trous et d'une construction à bouchon fourré. Ce coude de classe 150 est évalué jusqu'à 150 lb/po2 et mesure 1 1/4 x 1/2 pouce FNPT.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Genre - côté BFemelle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • CouleurNoir
  • Genre - côté A Femelle
  • Matériau du raccord de tuyau Fer
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude