!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EQUERRE COMPACT SIMPLE MALE

EQUERRE COMPACT SIMPLE MALE

LEGRIS

EQUERRE COMPACT SIMPLE MALE close
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
EQUERRE COMPACT SIMPLE MALE

EQUERRE COMPACT SIMPLE MALE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $147.35 / CHAQUE
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
  • N° article LGR38890610
  • N° de modèle du manufacturier 3889 06 10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordTube
  • Matériau de raccordAcier inoxydable
  • Températures de service max.150 degrés C
  • Aspiration nominale755 mm de mercure
  • Type de raccordement du côté A du raccord Tube
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 6 mm
  • Classe de matériau 316L
  • Température minimale de service -25 degrés C