!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EQUERRE COMPACT SIMPLE MALE

EQUERRE COMPACT SIMPLE MALE

LEGRIS

EQUERRE COMPACT SIMPLE MALE close
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
EQUERRE COMPACT SIMPLE MALE

EQUERRE COMPACT SIMPLE MALE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.63 / CHAQUE
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
  • N° article LGR38890814
  • N° de modèle du manufacturier 3889 08 14
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord instantané
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage20 bar
  • Dureté du tube compatibleShore A.95
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Application Transfert de produits chimiques, transformation des aliments, équipement médical, industrie du papier, pétrochimique, produits pharmaceutiques
  • Type de raccordement du côté A du raccord Tube
  • Classe de matériau 316L
  • Normes ASTM B73304, DI : 2002/95/CE (RoHS) 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743, RG : 1907/2006 (REACH) DI : 94/9/CE (ATEX), RG : 21CFR (FDA) RG : 1935/2004, UL94 V0, USDA NSF H1
  • Matériau du tube compatible Fluoropolymère, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Aspiration nominale 755 mm de mercure
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)