!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90DEG,3/4 PO,ACIER INOX 304

COUDE,90DEG,3/4 PO,ACIER INOX 304

APPROVED VENDOR

COUDE,90DEG,3/4 PO,ACIER INOX 304 close
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
COUDE,90DEG,3/4 PO,ACIER INOX 304

COUDE,90DEG,3/4 PO,ACIER INOX 304

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.80 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LTA3
  • N° de modèle du manufacturier 409E111N034
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesASTM-A-351 (matériau), ANSME B1.20.1 (filets), MSS-SP-114 classe 150 (pression nominale)
  • Classe de matériau304
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²