!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90D N-PIVOT 1/4X1/8

COUDE 90D N-PIVOT 1/4X1/8

PARKER

COUDE 90D N-PIVOT 1/4X1/8 close
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
COUDE 90D N-PIVOT 1/4X1/8

COUDE 90D N-PIVOT 1/4X1/8

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.55 / CHAQUE
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
  • N° article DYEW169PLPNS4-2
  • N° de modèle du manufacturier W169PLPNS-4-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPTF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/4 po
  • Taille de filetage de raccord1/8 po
  • Températures de service max.200 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Système de mesureImpérial
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur coudé à 90 Degrees
  • Taille du tube côté B du raccord 1/8 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Couleur Argent
  • Longueur hors tout 27/32 po
  • Température minimale de service 0 degrés F