!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90 DEG,1/2 PO,200 LB/PO2,BLNC

COUDE,90 DEG,1/2 PO,200 LB/PO2,BLNC

APPROVED VENDOR

COUDE,90 DEG,1/2 PO,200 LB/PO2,BLNC close
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
COUDE,90 DEG,1/2 PO,200 LB/PO2,BLNC

COUDE,90 DEG,1/2 PO,200 LB/PO2,BLNC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MM71
  • N° de modèle du manufacturier 1406-005
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle de 90 Degrees
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AMâle
  • Diamètre extérieur - côté A5/8 po
  • Genre - côté BMâle
  • Diamètre extérieur - côté B5/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po²
  • Bouchon inclusNon
  • Protection incluseNon
  • ApplicationEau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61: NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude mâle 90 Degrees
  • Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Type - côté A Insertion
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/2 po
  • Type - côté B Insertion
  • Joint d'étanchéité inclus Non
  • Plage de température 32 Degrees à 140 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Couleur Blanc
  • Normes ASTM D26098, ASTM standard D1784, homologué NSF 51, 61
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)