!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
B ANTIP,2 PO

B ANTIP,2 PO

APPROVED VENDOR

B ANTIP,2 PO close
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
B ANTIP,2 PO

B ANTIP,2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.00 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3LX34
  • N° de modèle du manufacturier 3LX34
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # 1732
  • Poids à l’expédition 0.77 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur2 po
  • Type de connexionCoupleur femelle
  • Diamètre intérieur de la douille2 1/2 po
  • Longueur hors tout2 25/32 po
  • NormesMIL-A-A-59326D
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)