!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, COUPLEUR FEMELLE, 4 PO, DIA INT DOUILLE 4-3/4 PO, ALUMINIUM

CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, COUPLEUR FEMELLE, 4 PO, DIA INT DOUILLE 4-3/4 PO, ALUMINIUM

USA SEALING

CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, COUPLEUR FEMELLE, 4 PO, DIA INT DOUILLE 4-3/4 PO, ALUMINIUM close
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
CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, COUPLEUR FEMELLE, 4 PO, DIA INT DOUILLE 4-3/4 PO, ALUMINIUM

CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, COUPLEUR FEMELLE, 4 PO, DIA INT DOUILLE 4-3/4 PO, ALUMINIUM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.11 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF168
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-168
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce capuchon anti-poussière en aluminium conforme à la norme A-A-59326 est doté d'un coupleur femelle avec une taille de coupleur de quatre pouces. Le composant de serrage est une douille avec un type de coupleur CC et a un diamètre intérieur de douille de 4-3/4 po. Ce bouchon peut être utilisé dans l'eau et les applications générales. Sa température de fonctionnement est de 0 °F à 200 °F, avec une pression de fonctionnement maximale de 100 lb/po2.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur1 po
  • Dia. extérieur de fiche1-7/16 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type DP
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Normes A-A-59326