!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT SANITAIRE TRI-CLAMP, TRANSPARENT, DIAM INT DE 0,38 PO, DIAM EXT DE 0,86 PO, SILICONE

JOINT SANITAIRE TRI-CLAMP, TRANSPARENT, DIAM INT DE 0,38 PO, DIAM EXT DE 0,86 PO, SILICONE

USA SEALING

JOINT SANITAIRE TRI-CLAMP, TRANSPARENT, DIAM INT DE 0,38 PO, DIAM EXT DE 0,86 PO, SILICONE close
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
JOINT SANITAIRE TRI-CLAMP, TRANSPARENT, DIAM INT DE 0,38 PO, DIAM EXT DE 0,86 PO, SILICONE

JOINT SANITAIRE TRI-CLAMP, TRANSPARENT, DIAM INT DE 0,38 PO, DIAM EXT DE 0,86 PO, SILICONE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.70 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF71
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-71
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce joint sanitaire tri-clamp transparent de 0,178 pouce d'épaisseur, certifié par la FDA, a un diamètre intérieur de 0,38 pouce et un diamètre extérieur de 0,86 pouces. Il possède un raccordement standard (type 1) et s'utilise avec des raccords tri-clamp. La température d'utilisation est de -80 °F à 450 °F. Il est fabriqué en silicone et résiste aux produits chimiques, à l'eau et à la vapeur.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur1 1/2 po
  • Diamètre intérieur de la douille2 1/8 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Normes A-A-59326