!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ¼ PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 3/8 PO, 5 PI, 300 LB/PO2, 70D, NYLON

TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ¼ PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 3/8 PO, 5 PI, 300 LB/PO2, 70D, NYLON

USA SEALING

TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ¼ PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 3/8 PO, 5 PI, 300 LB/PO2, 70D, NYLON close
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
TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ¼ PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 3/8 PO, 5 PI, 300 LB/PO2, 70D, NYLON

TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ¼ PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 3/8 PO, 5 PI, 300 LB/PO2, 70D, NYLON

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.96 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF78
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-78
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en nylon noir de 5 pi de long a un diamètre intérieur de 1/4 de po et un diamètre extérieur de 3/8 de po avec une épaisseur de paroi de 1/16 de po. Il est utilisé dans les applications à base d’air, de substances chimiques, de vapeur et d’eau. Sa température d'utilisation est comprise entre -100 °F et 250 °F, sa pression de fonctionnement maximale est de 300 lb/po2 et la dureté du tube est de 70D.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur1/2 po
  • Dia. extérieur de fiche15/16 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type DP
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po²