!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE FERMETURE LENTE, NC, 2 VOIES, 2 PO, 120 VCA, 6,1 W, LAITON

VALVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE FERMETURE LENTE, NC, 2 VOIES, 2 PO, 120 VCA, 6,1 W, LAITON

USA SEALING

VALVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE FERMETURE LENTE, NC, 2 VOIES, 2 PO, 120 VCA, 6,1 W, LAITON close
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
VALVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE FERMETURE LENTE, NC, 2 VOIES, 2 PO, 120 VCA, 6,1 W, LAITON

VALVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE FERMETURE LENTE, NC, 2 VOIES, 2 PO, 120 VCA, 6,1 W, LAITON

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.48 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF173
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-173
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette valve électromagnétique à fermeture lente en laiton certifiée par UL/CSA/CE, normalement fermée (NC), de deux po, 2 voies/2 positions et une puissance électrique de 120 V CA et 6,1 W. La pression maximale autorisée est de 150 lb/po2. Elle est utilisée dans les applications industrielles.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur3 po
  • Dia. extérieur de fiche3-5/8 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type DP
  • Pression de service max. à 70 F 125 psi
  • Normes A-A-59326