!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE, NC, 2 VOIES,½ PO, 120 VCA, 17,1 W, INOX

VALVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE, NC, 2 VOIES,½ PO, 120 VCA, 17,1 W, INOX

USA SEALING

VALVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE, NC, 2 VOIES,½ PO, 120 VCA, 17,1 W, INOX close
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
VALVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE, NC, 2 VOIES,½ PO, 120 VCA, 17,1 W, INOX

VALVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE, NC, 2 VOIES,½ PO, 120 VCA, 17,1 W, INOX

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.81 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF174
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-174
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette valve électromagnétique en acier inoxydable certifiée par UL/CSA/CE, normalement fermée (NC), de 1/2 po, 2 voies/2 positions et une puissance électrique de 120 V CA et 17,1 W. La pression maximale autorisée est de 150 lb/po2. Elle est utilisé dans les stations de lavage de voitures, les pompes des compresseurs d'air, le matériel de buanderie et les contrôles industriels.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur4 po
  • Dia. extérieur de fiche4-3/4 po
  • NormesA-A-59326
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type DP
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage non inclus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)