!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, COBALT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, COBALT

CHICAGO-LATROBE

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, COBALT close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, COBALT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, COBALT

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $387.12 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF550-57853
  • N° de modèle du manufacturier 57853
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1277
  • Poids à l’expédition 2.635 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts robustes est en cobalt. Il comprend un index de foret métallique, les tailles no 1 à no 5, no 10 à no 60, et convient à tous les matériaux. Cet ensemble a une finition paille/bronze et des mesures de fil. S/canal de refroidissement. De plus, il a 60 cannelures hélicoïdales, une tige droite, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinagePaille/bronze
  • Nombre de forets60
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueOui
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Taille de foretNo. 60 à No. 1
  • Taille du foret le plus petitNo. 60
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Fil
  • Tailles de foret inclus No. 1, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14, No. 15, No. 16, No. 17, No. 18, No. 19, No. 2, No. 20, No. 21, No. 22, No. 23, No. 24, No. 25, No. 26, No. 27, No. 28, No. 29, No. 3, No. 30, No. 31, No. 32, No. 33, No. 34, No. 35, No. 36, No. 37, No. 38, No. 39, No. 4, No. 40, No. 41, No. 42, No. 43, No. 44, No. 45, No. 46, No. 47, No. 48, No. 49, No. 5, No. 50, No. 51, No. 52, No. 53, No. 54, No. 55, No. 56, No. 57, No. 58, No. 59, No. 6, No. 60, No. 7, No. 8, No. 9
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 60
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes Service intensif
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand No. 1