!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, COBALT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, COBALT

CHICAGO-LATROBE

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, COBALT close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, COBALT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, COBALT

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,552.06 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF550-46650
  • N° de modèle du manufacturier 46650
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1334
  • Poids à l’expédition 18.519 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts robustes est en cobalt. Il comprend un index de foret métallique et convient à tous les matériaux. S/canal de refroidissement. De plus, il a 115 cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinagePaille/bronze
  • Nombre de forets115
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueOui
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Taille de foretNo. 60 à No. 1, 1/16 po à 1/2 po par 1/64 po, A à Z
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction), lettre, fil
  • Tailles de foret inclus No. 1, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14, No. 15, No. 16, No. 17, No. 18, No. 19, No. 2, No. 20, No. 21, No. 22, No. 23, No. 24, No. 25, No. 26, No. 27, No. 28, No. 29, No. 3, No. 30, No. 31, No. 32, No. 33, No. 34, No. 35, No. 36, No. 37, No. 38, No. 39, No. 4, No. 4-1/2, No. 40, No. 41, No. 42, No. 43, No. 44, No. 45, No. 46, No. 47, No. 48, No. 49, No. 5, No. 50, No. 51, No. 52, No. 53, No. 54, No. 55, No. 56, No. 57, No. 58, No. 59, No. 6, No. 60, No. 7, No. 8, No. 9, 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/32 po, 9/64 po, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 115
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes NAS 907
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po