!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS FORETS TIGE 1/2PO 9/16-1POX1/16

ENS FORETS TIGE 1/2PO 9/16-1POX1/16

CLE-LINE

ENS FORETS TIGE 1/2PO 9/16-1POX1/16 close
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
ENS FORETS TIGE 1/2PO 9/16-1POX1/16

ENS FORETS TIGE 1/2PO 9/16-1POX1/16

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $499.22 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1892-22761
  • N° de modèle du manufacturier C22761
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1332
  • Poids à l’expédition 13.547 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets8
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
  • Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille du foret le plus petit9/16 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Longueur hors tout Ensemble, longueurs multiples pour différentes tailles d'outils
  • Groupe de forets Ensemble
  • Diamètre de tige 1/2 po
  • Comprend Boîtier index en métal
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Taille du foret le plus grand 1 po