!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,8 PC,1/2 PO,9/16 PO À 1 PO PAR 64 PO,AC RAP,POLYÉTH

JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,8 PC,1/2 PO,9/16 PO À 1 PO PAR 64 PO,AC RAP,POLYÉTH

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,8 PC,1/2 PO,9/16 PO À 1 PO PAR 64 PO,AC RAP,POLYÉTH close
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
JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,8 PC,1/2 PO,9/16 PO À 1 PO PAR 64 PO,AC RAP,POLYÉTH

JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,8 PC,1/2 PO,9/16 PO À 1 PO PAR 64 PO,AC RAP,POLYÉTH

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $721.95 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01E708
  • N° de modèle du manufacturier 01E708
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113028
  • PAGE DU CATALOGUE # 1332
  • Poids à l’expédition 4.8 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets de chantier a un angle de pointe de 135 degrés et comprend un étui de transport en polyéthylène très épais et un index en métal robuste. Le diamètre de la tige de ces forets est de 1/2 po avec une taille de foret de 9/16 po à 1 po par 16e. Il y a 8 pièces dans l'ensemble et elles ont une construction de corps robuste, en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Tailles de foret inclus9/16 po - 1 po
  • Nb de goujures8
  • Groupe de foretsEnsemble
  • ComprendBoîtier index en métal, étui de transport en plastique
  • Taille de foret9/16 po - 1 po
  • Taille du foret le plus petit9/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Taille du foret le plus grand 1 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)