!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LONG MECANICIEN 7/64

FORET LONG MECANICIEN 7/64

CLE-LINE

FORET LONG MECANICIEN 7/64 close
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
FORET LONG MECANICIEN 7/64

FORET LONG MECANICIEN 7/64

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.62 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1875-23833
  • N° de modèle du manufacturier C23833
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1279
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet de longueur mécanique
  • Équivalent décimal0,1094 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure1 5/16 po
  • Longueur hors tout2 3/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Série1875R
  • Direction spiraleÀ droite
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • n° de liste1875
  • Taille de foret 7/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Diamètre de tige 7/64 po
  • Profondeur de forage maximale 7/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Mécanique
  • Nb de goujures 2
  • Longueur de tige 1 1/16 po
  • Normes ASME B94.11M
  • Application - matière principale Fonte, acier
  • Application Acier allié, fonte, acier inoxydable, acier à outils
  • Longueur de pointe de foret 0,0227 po