Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de longueur mécanique robuste en acier rapide a une tige de 7/64 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l’alliage/outil/acier au carbone et de la fonte. Ce foret a un fini noir/or et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et est 2 3/8 de po de long. De plus, il a une cannelure en spirale de 1 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet de longueur mécanique
Équivalent décimal0,1094 po
Matériau - usinageAcier rapide
Type de goujureHélicoïdale
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur de goujure1 5/16 po
Longueur hors tout2 3/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Classe de longueur du foretMécanique
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
ApplicationAcier allié, acier au carbone, fonte, acier à outils
Taille de foret7/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageNoire, dorée
Type de queue - usinageDroite
Type de pointe du foretPointe fendue
Diamètre de tige7/64 po
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsIndividuel
Nb de goujures1
Classe de matériau - usinageRobuste
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,49 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: