Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This high-performance jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 5/64 inch diameter, one-inch long shank. It is for use with cast iron, steel, and meets ASME standards, DIN 338. This 1801 series jobber length drill bit has a black oxide finish, and has wire measurements. It is non-coolant through with a 2¼ inch length. Plus it has two 1¼ inch spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0935 po
Material - MachiningHigh Speed Steel
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1-1/4 po
Helix Angle28 degrés
Spiral DirectionRight Hand
Diamètre de tige5/64 po
Longueur hors tout2-1/4 po
Drill Length ClassJobber Length
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M, DIN 338
Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0005 in
Web ThinningThinned
Primary Material ApplicationCast Iron, Steel
n° de liste1801
Taille de foretNo. 42
Measurement SystemWire
Finish - MachiningBlack Oxide
Drill Bit Point TypeSplit Point
Number of Coolant Holes0
Nb de goujures2
Maximum Drilling Depth23/64 in
Direction de coupeDroite
Shank Type - MachiningStraight
Longueur de tige1,0000 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0194 po
Série1801
Aircraft DrillNo
Sheeter DrillNo
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Primary Material Application ISO CodeK, P
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $0.56
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $2.89
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $161.92
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: