!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, K DRILL BIT SIZE, 2-15/16 IN FLUTE L, 4¼ IN LENGTH, HSS

JOBBER LENGTH DRILL BIT, K DRILL BIT SIZE, 2-15/16 IN FLUTE L, 4¼ IN LENGTH, HSS

CLE-LINE

JOBBER LENGTH DRILL BIT, K DRILL BIT SIZE, 2-15/16 IN FLUTE L, 4¼ IN LENGTH, HSS close
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
JOBBER LENGTH DRILL BIT, K DRILL BIT SIZE, 2-15/16 IN FLUTE L, 4¼ IN LENGTH, HSS

JOBBER LENGTH DRILL BIT, K DRILL BIT SIZE, 2-15/16 IN FLUTE L, 4¼ IN LENGTH, HSS

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.22 / EACH
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
  • N° article GNF1899-22728
  • N° de modèle du manufacturier C22728
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1271
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

118 degree point. CLE-Line brand black oxide finish. For tool steel, alloyed steel, carbon steels, and cast iron. Size K, decimal equivalent 0.2810, flute length 2-15/16 in., length 4-1/4 in.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.281
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length2 15/16 in
  • Helix Angle21 Degrees /34 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.17/64 in
  • Overall Length4 1/4 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsASME B94.11M, DIN 340
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Steel
  • List Number1899
  • Drill Bit Size K
  • Measurement System Letter
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 7/64 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 5/16 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0000 in
  • Series 1899
  • Aircraft Drill No
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining General Purpose
  • Primary Material Application ISO Code K, N, P
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)