Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This general purpose jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 17/64 inch diameter, 1 5/16 inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, copper. This 150D series jobber length drill bit has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 4¼ inch length. Plus it has two 2 15/16 inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,2813 po
Material - MachiningHigh Speed Steel
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2-15/16 po
Helix Angle28 Degrees
Spiral DirectionRight Hand
Diamètre de tige17/64 po
Longueur hors tout4-1/4 po
Drill Length ClassJobber Length
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
Web ThinningThinned
Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Copper
n° de liste150D
Taille de foret9/32 po
Measurement SystemFractional Inch
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Drill Bit Point TypeConventional Point
Number of Coolant Holes0
Nb de goujures2
Maximum Drilling Depth1 1/8 in
Direction de coupeDroite
Shank Type - MachiningStraight
Shank Length1-5/16 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Drill Point Length0.0845 in
Série150D
Aircraft DrillNo
Sheeter DrillNo
Material Grade - MachiningGeneral Purpose
Primary Material Application ISO CodeN
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $4.74
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $6.80
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $5.19
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $12.84
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $7.13
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $28.48
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: