!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

FORET COURT, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.89 / each
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
  • N° article GNF1899-22708
  • N° de modèle du manufacturier C22708
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • Poids à l’expédition 0.026 lb

Informations sur le produit

This general purpose jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 3/16 inch diameter, 1 3/16 inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, cast iron, copper, steel, and meets ASME standards. This 1899 series jobber drill bit has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 3⅝ inch length. Plus it has two 2 7/16 inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.2031
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length2 7/16 in
  • Helix Angle21 Degrees /34 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.3/16 in
  • Overall Length3 5/8 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsASME B94.11M
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0007 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Steel
  • List Number1899
  • Drill Bit Size 13/64 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 13/16 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 3/16 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.061 in
  • Series 1899
  • Aircraft Drill No
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining General Purpose
  • Primary Material Application ISO Code K, N, P